※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
軟鉄ハンマー用木柄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75374731
品番
SI-10W
参考基準価格(税別)
¥1,205
販売価格(税込)
¥834
販売価格(税別)
¥
758
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
ハンマー柄
全長(mm)
320
使用クサビ
S(WC-05)
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
20
適合
#1・#1 1/2
用途
軟鉄ハンマー交換用柄
アズワン品番
65-1872-07
RoHS指令(10物質対応)
対応