※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI-30W 軟鉄ハンマー用木柄 オーエッチ工業 75374756 SI-30W 軟鉄ハンマー用木柄 オーエッチ工業 75374756

軟鉄ハンマー用木柄

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75374756 品番 SI-30W
参考基準価格(税別)¥1,675 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

含水率14%以下の良質の樫を使用

種類ハンマー柄 全長(mm)390 使用クサビ大大(WC-3) 寸法A(mm)17 寸法B(mm)25 適合#3 用途軟鉄ハンマー交換用柄 アズワン品番65-1872-09 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする