※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-62W テストハンマー用木柄 オーエッチ工業 75374887 TH-62W テストハンマー用木柄 オーエッチ工業 75374887

テストハンマー用木柄

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75374887 品番 TH-62W
参考基準価格(税別)¥3,165 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

含水率14%以下の良質の樫を使用

種類ハンマー柄 全長(mm)600 使用クサビS(WC-05) 寸法A(mm)13 寸法B(mm)17 適合#3/4×600 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75374871
2014-11-15
用途:
ハンマー柄

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする