※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
板金ハンマー用木柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75374966
品番
BK-3NW
参考基準価格(税別)
¥1,475
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
使用クサビ
WD-6
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
20
適合
ピンシボリ・カラカミ(横)
用途
カラカミナラシハンマー横ナラシ用木柄
RoHS指令(10物質対応)
対応