※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
フラット板金ハンマー木柄
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75375002
品番
FB-320W
参考基準価格(税別)
¥2,155
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
ハンマー柄
全長(mm)
320
使用クサビ
中(WC-1)
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
23
適合
#1・#1 1/2
用途
フラット板金ハンマー1、11/2用木柄
アズワン品番
65-1872-14
RoHS指令(10物質対応)
対応