LBR604 L10-50L ラッシングベルト(しぼり縫製) オーエッチ工業 75375447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBR604 L10-50L ラッシングベルト(しぼり縫製) オーエッチ工業 75375447
LBR604 L10-50L ラッシングベルト(しぼり縫製) オーエッチ工業 75375447
LBR604 L10-50L ラッシングベルト(しぼり縫製) オーエッチ工業 75375447

ラッシングベルト(しぼり縫製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード75375447品番LBR604 L10-50L
参考基準価格(税別)¥12,510販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。

用途
中大型トラック用荷締機
トラック用
ベルト色ブルー端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)2.5ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ(m)6使用荷重(kg)800破断荷重(kg)-トラスコ品番370-5633質量(kg)1.8材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200使用荷重(N)7840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする