LSR703 E60 ラッシングベルトステンレス製(エンドレス) オーエッチ工業 75375702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSR703 E60 ラッシングベルトステンレス製(エンドレス) オーエッチ工業 75375702
LSR703 E60 ラッシングベルトステンレス製(エンドレス) オーエッチ工業 75375702
LSR703 E60 ラッシングベルトステンレス製(エンドレス) オーエッチ工業 75375702

ラッシングベルトステンレス製(エンドレス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード75375702品番LSR703 E60
参考基準価格(税別)¥20,380販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。

用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますベルト色ブルー端末仕様エンドレスベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)2ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ巻取側(m)6使用荷重(kg)600破断荷重(kg)3000材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)1.85材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)29400使用荷重(N)5880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする