曜日別特売
LBB132CF10-40CF ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業 75376147

LBB132CF10-40CF ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業 75376147
LBB132CF10-40CF ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業 75376147
LBB132CF10-40CF ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業 75376147

ラッシングベルト軽荷重用

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)注文コード75376147品番LBB132CF10-40CF
参考基準価格(税別)¥5,915販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。

用途
軽荷重用
ベルト色ブルー端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト幅(mm)35ベルト厚(mm)2ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)120破断荷重(kg)600トラスコ品番370-5374質量(kg)0.9材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)5880使用荷重(N)1176
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35773123
2022-04-18
用途: 輸送時の固定

簡単に荷物固定できました。また、軽いので手に持っての操作も楽にできます。
ノッチ式でないので締めすぎる心配もない。

対象商品 : 35773123
2021-08-12
用途: 荷物を取り扱い際に使います。

金具部分がラッシングベルトと比べると半分ほどの厚さなので使いやすい。
ワンタッチでベルトを伸ばしたり縮める事ができるので便利。

対象商品 : 35773123
2016-04-13
用途: 2tトラックの荷台の押さえ
株式会社森田屋酒店

十分満足しています。

対象商品 : 35773123
2014-04-11
用途: トラックで使います
トータルカーショップメカドック

とても良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする