ラッシングベルト軽荷重用LBJシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75376402 品番 LBJ25N-E50
参考基準価格(税別)¥1,605 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワンタッチで脱着でき便利です。

ベルト色ブルー 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.3 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)18 破断荷重(kg)90 用途運搬、保管時の転倒防止 質量(kg)0.14 バックル樹脂製 材質(ベルト)ナイロン 破断強度(N)882 使用荷重(N)176.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75376402
2023-06-30
用途:
配送、構内作業等
燕屋商店 様 (運輸・通信業)

台車にバラ積みした荷を悪路で崩れないように固定する為に使用。
ベルト部分はかなり厚く、バックルはYKK。
安心安全のプロ仕様。

対象商品:
75376411
2020-04-22
用途:
コンテナのフタの固定

強度、扱いやすさ等全く問題ありません。もう少し価格が抑えられれば最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
75376427
2020-01-09
用途:
測定器の固定用
株式会社アルボース 様 (製造業)

液クロの地震対策として固定用に購入しました。しっかりしたベルトで安心感があります。

2人が参考にしています
対象商品:
75376393
2019-08-19
用途:
荷物の固定
卸売・小売業

バックルが、着脱の際 簡単で たいへん使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75376393
2018-03-09
用途:
車のトランクの荷物整理
すずらん接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

長さ調整も簡単に出来るので満足してます。重量物が後ろで暴れないで済むので大変助かります。

対象商品:
75376393
2016-05-06
用途:
荷物梱包の仮固定用
サービス業

荷物をまとめて梱包準備のためのの仮固定用として使用しましたが、ワンタッチ止め具が使用されているため着脱が非常に容易です。非常に便利ですが、ただし止め具がプラスチック製ですので耐荷重には注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
75376393
2016-06-28
用途:
バイクツーリング時、パニアケースの蓋にセット
その他業種

パニアケースの取っ手代わり及び同ケースに入らない長さ等の物を
固定するのに使用。十分な長さがあるので必要長さにカットして
使用しています。絞めやすく安価で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする