※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
固定側ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75377084
品番
KB53-L10
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
丈夫なポリエステルベルト
用途
LBR603、LBR703シボリ縫製用巻取り取替えベルト
ベルト色
ブルー
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ(m)
1
破断荷重(kg)
3000
適合
LBR603、LBR703
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
29400