曜日別特売
KB54-OP10 固定側ベルト オーエッチ工業 75377303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定側ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード75377303品番KB54-OP10
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

丈夫なポリエステルベルト

用途LBR604、LBR704、LBR805、ワンピース用固定取替えベルトベルト色ブルー端末仕様ワンピース(トラックレール)ベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)2.5ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ(m)1破断荷重(kg)4000適合LBR604、LBR704、LBR804材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする