KB25-OF5 固定側ベルト オーエッチ工業 75377574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定側ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード75377574品番KB25-OF5
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

丈夫なポリエステルベルト

用途LBR100オープンフック(小)用固定取替えベルトベルト色ブルー端末仕様S字フック(オープンフック)ベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)1.8ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト長さ(m)0.5破断荷重(kg)1500適合LBR100W材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする