PA50 コーナープロテクター(ペーパー) オーエッチ工業 75377617 PA50 コーナープロテクター(ペーパー) オーエッチ工業 75377617

コーナープロテクター(ペーパー)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75377617 品番PA50
参考基準価格(税別)¥255 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

低コストで使いやすい

用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる 材質ペーパー 厚さ(mm)2 寸法L(mm)1000 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75377617
2020-09-14
用途:
輸送品の固定の角当てとして使用
アルカディアトランスポート 様 (運輸・通信業)

軽量で取り扱いがし易いです。長さもあり長尺の荷物にも対応するので良かったです。紙製で耐久性はわかりませんが、安価なので良いと思います。

対象商品:
75377617
2020-01-27
用途:
段ボール箱のつぶれ防止
農・林・水産業

箱のコーナーに使用しました。スペースも取らず補強が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
75377617
2016-05-05
用途:
コンテナ貨物に積む帯鉄の養生

使用しやすい

1人が参考にしています
対象商品:
75377617
2017-08-07
用途:
荷崩れ防止
サービス業

思っていたより、肉厚がなく使用にあたり不安でした。使用頻度が高いとすぐダメになりそう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする