※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
端末仕様
S字フック(オープンフック)
S字フック(オープンフック)
エンドレス
ベルト長さ固定側(m)
0.5
0.5
4
ベルト色
ピンク
グリーン
ピンク
バイオレット
ブラック
破断強度(N)
9800
7840
9800
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75377696
品番
SR100L-P
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ベルト幅25mmでの強力タイプ。
用途
ジェットスキー・カヌー・フィッシングボードなどの搬送に適しています
レジャー用
ベルト色
ピンク
端末仕様
S字フック(オープンフック)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト長さ巻取側(m)
3.5
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
9800
アズワン品番
65-1862-68
使用荷重(N)
1960