曜日別特売
SR100E-P サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業 75377732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR100E-P サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業 75377732
SR100E-P サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業 75377732
SR100E-P サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ オーエッチ工業 75377732

サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
端末仕様エンドレス
ベルト長さ固定側(m)4
ベルト色ピンク
破断強度(N)9800
内容量1本注文コード75377732品番SR100E-P
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ベルト幅25mmでの強力タイプ。

用途
ジェットスキー・カヌー・フィッシングボードなどの搬送に適しています
レジャー用
ベルト色ピンク端末仕様エンドレスベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)1.8ベルト長さ固定側(m)4材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800アズワン品番65-1872-69使用荷重(N)1960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする