曜日別特売
SB100S-V サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業 75377872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB100S-V サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業 75377872
SB100S-V サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業 75377872
SB100S-V サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業 75377872

サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本端末仕様S字フック(オープンフック)注文コード75377872品番SB100S-V
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。

用途ウィンドサーフィン・スキー板などの搬送に適していますベルト色バイオレット端末仕様S字フック(オープンフック)ベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)1.8ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト長さ巻取側(m)3.5材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75377915
2017-03-17
用途: 輸送時の荷締め用
運輸・通信業

締りはとてもいいです。もっと長いものがあれば最高です!

対象商品 : 10035164
2013-09-25
用途: パレットに乗ったプラケースの固定。
ヤマナ運輸株式会社

使用目的には、満足している、できれば同じタイプでも色違いがあると、目的地別に色を変えたりできれば尚いい。

対象商品 : 10035164
2012-12-13
用途: 運搬時の荷締め

ベルトがナイロンではないので、滑らず、しっかりと締めれている感覚で安心できる。

対象商品 : 10035164
2015-04-16
用途: パレット用にカットした2m前後で1t程度の木材をパレットに積み締結
株式会社材栄

1t程度積載し、パレット数で400くらいを今までモノタロウブランドの緑のを使用していたが外に置いておくと紫外線でぼろぼろになってしまう為価格は1.5倍だがこちらに切替、 すでに50本ほど1年程度使用して来たが強度、耐久性とも各段に違う。 長期での使用ならこちらの方がベターコスパ。 メーカーさんへ これは2本の価格という事をもっと全面に記載しないと1本の価格と思ってスルーする人が僕同様多いと思うよ。 もったいない!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする