曜日別特売
AWR-100L ラッシングベルト(シボリ) オーエッチ工業 75377976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWR-100L ラッシングベルト(シボリ) オーエッチ工業 75377976
AWR-100L ラッシングベルト(シボリ) オーエッチ工業 75377976

ラッシングベルト(シボリ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード75377976品番AWR-100L
参考基準価格(税別)¥3,885販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。

ベルト色ダークグリーン端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト幅(mm)25ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト長さ巻取側(m)4使用荷重(kg)150破断荷重(kg)800仕様ワイドハンドル材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)7840アズワン品番65-1862-41使用荷重(N)1470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする