富士製作所
富士製作所の ナット
富士製作所の 六角ナット
富士製作所の 六角ナット(2種)
溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(240個)
ねじピッチ(mm)
1.5
注文コード
75377998
品番
CH2-SS-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじピッチ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。
用途
ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。
トラスコ品番
711-3150
材質
SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
高さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
1.5
呼び径
M10
溝数
6
二面幅(mm)
17
ナット
溝付高形2種(切削)
ピンサイズ
【割ピン】2.5×25
RoHS指令(10物質対応)
対応