画像準備中

溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) ねじピッチ(mm)3 注文コード75378068 品番CH2-SS-M24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はねじピッチ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。

用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。 トラスコ品番711-3157 材質SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し) 高さ(mm)27 ねじピッチ(mm)3 呼び径M24 溝数6 二面幅(mm)36 ナット溝付高形2種(切削) ピンサイズ【割ピン】5×45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする