富士製作所
富士製作所の ナット
富士製作所の 六角ナット
富士製作所の 六角ナット(2種)
溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
ねじピッチ(mm)
4.5
注文コード
75378129
品番
CH2-SS-M42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじピッチ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。
用途
ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。
トラスコ品番
711-3152
材質
SS400又は相当品、表面処理:生地(メッキ無し)
高さ(mm)
46
ねじピッチ(mm)
4.5
呼び径
M42
溝数
8
二面幅(mm)
65
ナット
溝付高形2種(切削)
ピンサイズ
【割ピン】8×71
RoHS指令(10物質対応)
対応