※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
パレットベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
50
サイズ
3437
注文コード
75378222
品番
MS5P-3437
参考基準価格(税別)
¥2,145
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
幅・サイズ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
用途
荷物の結束
荷くずれ防止
幅(mm)
50
ベルト色
黒
サイズ
3437
引張強度(kg)
130
有効締付サイズ(m)
3.4〜3.7
材質(ベルト)
ポリプロピレン
引張強度(N)
1274