※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
パレットベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
50
サイズ
4043
注文コード
75378247
品番
MS5P-4043
参考基準価格(税別)
¥2,265
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
この商品は
幅・サイズ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
用途
荷物の結束
荷くずれ防止
幅(mm)
50
ベルト色
黒
サイズ
4043
引張強度(kg)
130
有効締付サイズ(m)
4.0〜4.3
材質(ベルト)
ポリプロピレン
引張強度(N)
1274