※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS5N-4043 パレットベルト オーエッチ工業 75378301 MS5N-4043 パレットベルト オーエッチ工業 75378301

パレットベルト

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)50 サイズ4043 注文コード75378301 品番MS5N-4043
参考基準価格(税別)¥3,335 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290
この商品は幅・サイズなど37種類から選べます 他の種類を見る

マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。

用途
荷物の結束
荷くずれ防止
幅(mm)50 ベルト色ブルー サイズ4043 引張強度(kg)130 有効締付サイズ(m)4.0〜4.3 材質(ベルト)ナイロン 引張強度(N)1274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75378283
2015-06-03
用途:
パレットケースの荷崩れ防止

一人で使い勝手が悪い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする