※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
パレットベルト
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
25
サイズ
2546
注文コード
75378536
品番
MA2P-2546
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,435
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
この商品は
幅・サイズ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
用途
荷物の結束
荷くずれ防止
幅(mm)
25
ベルト色
黒
サイズ
2546
引張強度(kg)
65
有効締付サイズ(m)
2.5〜4.6
材質(ベルト)
ポリプロピレン
引張強度(N)
637