※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
パレットベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
2852
注文コード
75378633
品番
KS5N-2852
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・引張強度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途
荷物の結束
荷くずれ防止
幅(mm)
50
ベルト色
ブルー
引張強度(kg)
700
有効締付サイズ(m)
2.8~5.2
サイズ
2852
材質(ベルト)
ナイロン
引張強度(N)
6860