※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
パレットベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75378816
品番
BS2N-2852
参考基準価格(税別)
¥2,025
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
セット時間が短くベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途
荷物の結束
荷くずれ防止
端末仕様
フラットフック
幅(mm)
25
ベルト色
ブルー
サイズ
2852
引張強度(kg)
300
有効締付サイズ(m)
2.8〜5.2
材質(ベルト)
ナイロン
引張強度(N)
2940