※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FK5N-3045 パレットベルト オーエッチ工業 75378922 FK5N-3045 パレットベルト オーエッチ工業 75378922 FK5N-3045 パレットベルト オーエッチ工業 75378922

パレットベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ3045 引張強度(kg)350 引張強度(N)3430 注文コード75378922 品番FK5N-3045
参考基準価格(税別)¥4,635 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はサイズ・引張強度など12種類から選べます 他の種類を見る

セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。

用途
荷物の結束
荷くずれ防止
端末仕様パレットフック 幅(mm)50 ベルト色ブルー 引張強度(kg)350 サイズ3045 有効締付サイズ(m)3.0〜4.5 材質(ベルト)ナイロン 引張強度(N)3430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする