オーエッチレバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75379087 品番OHLV-3.0U
参考基準価格(税別)¥60,640 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

チェーンの早送りが簡単です。ハンドホイルは強靭なアルミダイキャストです。作業環境に合わせて、チェーンの長さをオーダーできます。

用途
トラックの荷締作業など
トラック用
定格荷重(t)3 標準揚程(m)1.5 手引力(kg)39 質量(kg)19.8 寸法H(mm)48 寸法A(mm)195 寸法F(mm)55 寸法D(mm)111 寸法E(mm)35 寸法B(mm)420 寸法C(mm)90 寸法G(mm)27 フック間最短距離(mm)490 ロードチェーン線径(mm)×掛数10.0×1 アズワン品番65-1868-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする