ワイヤー荷締機シメロンX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(kg)400 注文コード75379096 品番ON-4.
参考基準価格(税別)¥7,645 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は定格荷重・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。

用途
トラックの荷締め作業など
トラック用
質量(kg)2.4 寸法H(mm)6 寸法A(mm)235 寸法F(mm)1595 寸法D(mm)145 寸法E(mm)1330 寸法B(mm)150 寸法C(mm)120 ワイヤー長さ(m)1.6 定格荷重(kg)400 寸法G(mm)7 寸法R(mm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:239

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする