※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
ワイヤー荷締機シメロンX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格荷重(kg)
800
トラスコ品番
808-0515
注文コード
75379114
品番
ON-8
参考基準価格(税別)
¥11,980
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
定格荷重・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途
トラックの荷締め作業など
トラック用
トラスコ品番
808-0515
質量(kg)
6.1
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
400
寸法F(mm)
1778
寸法D(mm)
245
寸法E(mm)
1330
寸法B(mm)
260
寸法C(mm)
160
ワイヤー長さ(m)
1.7
定格荷重(kg)
800
寸法G(mm)
9
寸法R(mm)
20