ワイヤー荷締機RX

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75379123 品番 ONR-4
参考基準価格(税別)¥8,110 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。

用途
トラックの荷締め作業など
トラック用
質量(kg)2.3 寸法H(mm)6 寸法A(mm)235 寸法F(mm)1495 寸法D(mm)145 寸法E(mm)1230 寸法B(mm)150 寸法C(mm)120 定格荷重(kg)400 ワイヤー長(mm)1.6 寸法G(mm)7 寸法R(mm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75379123
2023-04-29
用途:
自動車 サービス業
朝日自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

多少ギヤ部分が固く締めれば締めるほどかたくなりやすく
使いずらいので、グリスをつけて使用しています。

対象商品:
75379132
2021-10-09
用途:
積載車両の固縛に使用
建設業・工事業

非常に扱い易く、これらから長い間使えそうです!
商品自体は何にも問題ないと思います。
ただこういったプロや業者用商品はほとんどそうなのですが、使用方法や扱い方の説明など取説みたいなものがない為、初めて購入した方や初めて使用する方でも解るような使い方の説明書があったらなお良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75379132
2016-05-16
用途:
トラックの原木用荷締め
株式会社岩浪木材センター 様

しっかりとした作りで問題なく使用できました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする