取替ワイヤー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75379166 品番ON-8W
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。

用途ON8、ONR8用取替えワイヤー トラスコ品番808-0516 適合機種ON-8・ONR-8 質量(kg)0.72 ワイヤー径(Φmm)8 ワイヤー長(mm)1.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75379166
2018-03-13
用途:
荷締め機のワイヤー交換
運輸・通信業

荷締め機のワイヤーが錆びて切れたのでこの商品を購入しました。また交換してないけど、説明書きがあったので簡単に交換できそうです。

対象商品:
75379166
2017-05-23
用途:
トラックに荷物を固定する時

ワイヤの取り替えも非常に簡単に出来、ワイヤが傷んでもすぐに取り換えが出来いつも安全にトラックの荷締め作業に出来重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする