アピックスⅢE50-70 アピックススリング オーエッチ工業 75379735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスⅢE50-70 アピックススリング オーエッチ工業 75379735
アピックスⅢE50-70 アピックススリング オーエッチ工業 75379735

アピックススリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ベルト長さ(m)7
ベルト幅(mm)50
最大使用荷重(kg)1600
内容量1本注文コード75379735品番アピックスⅢE50-70
参考基準価格(税別)¥19,330販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
7
最大使用荷重(kg)
1600
ベルト色
黄
アイ部幅(mm)
27
端末仕様
アイ縫製
材質(ベルト)
ポリエステル
アイの長さ(mm)
300
アイの厚さ(mm)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする