画像準備中

液晶保護フィルム Surface用フィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75380001 品番TBF-SFL241FLS
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ピタッと吸着し、ブルーライトカット率32%です。

トラスコ品番690-8594 材質表面:PET、吸着面:特殊シリコン皮膜 厚さ(mm)0.15 縦(mm)210 横(mm)297 画面サイズ13.8インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする