画像準備中

アクリルキャスト板透明

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(mm)210 注文コード75380281 品番A2-A5T
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は長さなど14種類から選べます 他の種類を見る

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。

用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・フォトフレーム・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーに。 トラスコ品番662-3773 材質アクリル 長さ(mm)210 幅(mm)148 厚さ(mm)2 透明 使用温度範囲(℃)-30〜60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※重量は参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする