光
光の 樹脂素材
光の その他樹脂
光の その他樹脂板・シート
アクリルキャスト板透明
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(mm)
105
注文コード
75380299
品番
A2-A7T
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。
用途
標示板・広告板・照明器具・建築資材・フォトフレーム・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーに。
トラスコ品番
662-3784
材質
アクリル
長さ(mm)
105
幅(mm)
74
厚さ(mm)
2
色
透明
使用温度範囲(℃)
-30〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※重量は参考値です。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長