3層マスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード75380403 品番-
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥3,3981,198
入数(枚)50 構造3層 材質基材(内層/外層):ポリプロピレン100%(サーマルボンド不織布)、フィルター:ポリプロピレン100%(メルトブローン不織布 目付:15g/m2)、サイドテープ:ポリエステル、ゴムひも:ポリウレタン、ノーズワイヤー:樹脂芯 用途クリーンルーム用防塵対策マスク RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする