画像準備中

サインプレート 卓上サイン 御予約席 RESERVED

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(51個) 厚さ(mm)35 注文コード75380475 品番BY3512-1
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は厚さなど2種類から選べます 他の種類を見る

黒地に金文字で高級感がございます。

用途レストランや居酒屋などの飲食店の予約席に。 トラスコ品番697-0327 材質アクリル 厚さ(mm)35 タイプ卓上タイプ 縦(mm)35 横(mm)120 表示内容御予約席 RESERVED RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする