光
光の 樹脂素材
光の アクリル
光の アクリル樹脂板・シート
サインプレート 卓上サイン 御予約席 RESERVED
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(51個)
厚さ(mm)
50
注文コード
75380491
品番
BY4514-1
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
黒地に金文字で高級感がございます。
用途
レストランや居酒屋などの飲食店の予約席に。
トラスコ品番
697-0328
材質
アクリル
厚さ(mm)
50
色
黒
タイプ
卓上タイプ
縦(mm)
45
横(mm)
140
表示内容
御予約席 RESERVED
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長