筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75380656 品番 NLM30SG-AC(2M+P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

消費電力(W)27 全光束(Lm)3000 寸法(Φ×mm)58×690 照度(Lx)720 電源(V)AC100〜120 電源コード(m)2(プラグ付) 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) 電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする