スリム型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75380683 品番NLT4-40-AC1-S(2M+P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)16 電源(V)AC100〜120 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) 電源コード(m)2(プラグ付) 寸法(mm)950×41.6×38.1 全光束(Lm)1385 照度(Lx)315 色温度(K)5700

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする