CL1520-32 キャリエーターピクトサイン 非常口 光 75380701

メイン画像

キャリエーターピクトサイン 非常口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
縦(mm)152
内容量1枚注文コード75380701品番CL1520-32
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

非常出口への誘導に適しています。

用途
非常出口の誘導に。
トラスコ品番
623-4947
縦(mm)
152
横(mm)
152
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
表示内容
非常口

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする