メイン画像
光
キャリエーター ピクトサイン 女性マーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
152
100
152
横(mm)
152
100
152
トラスコ品番
622-7012
621-2803
622-6988
622-7012
622-7046
622-8604
623-0221
623-1740
623-3364
623-3387
623-6491
623-6510
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75380710
品番
CL1520-4
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トイレの案内表示に適しています。
用途
トイレの案内表示に。
トラスコ品番
622-7012
縦(mm)
152
横(mm)
152
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
表示内容
女性マーク