日機
日機の 卓上ライト
日機の スタンドライト
LEDデスクライト 赤 ACアダプター付
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75380893
品番
NLUD10BD-AC-RED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もないスタンドライト。
ギラツキ、チラツキの無い優しい光。
従来品のようなマルチシャドウがなく、長時間使用しても目が疲れません。
電球の種類
LED
調光の可否
可
消費電力(W)
14
使用環境温度(℃)
-10〜40(但し氷結不可)
保護等級
IP50
全光束(Lm)
770
照度(Lx)
360
色温度(K)
5700
電源(V)
AC100〜240(AC/DC付属アダプター付属)
調光方式
アナログ調光方式(20%〜100%)
付属品
AC/DCアダプター(AC100〜240V対応/ケーブル長2m)
色
赤
ケーブル長(m)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません