植物ライト 660nmp

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 地域運賃 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75380936 品番NLSS03BD4-AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか?
植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。
植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。
ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。
電磁波低減照明器具。
定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。
世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。

使用温度範囲(℃)-10〜40(但し氷結不可) 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)6 全光束(Lm)430 電源コード(m)2(AC/DCアダアプター) 保護等級IP50 波長(nm)660 照度(Lx)1750 LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする