メイン画像
光
キャリエーター ピクトサイン 男性マーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
100
100
152
横(mm)
100
100
152
トラスコ品番
623-1801
621-2843
621-4476
622-6995
622-7088
623-0200
623-1801
623-1824
623-3323
623-4940
623-6536
623-6546
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75380956
品番
CL511-28
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
トイレの案内表示に適しています。
用途
トイレの案内表示に。
トラスコ品番
623-1801
縦(mm)
100
横(mm)
100
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
表示内容
男性マーク