メイン画像
光
キャリエーターピクトサイン 非常口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
100
100
152
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75381008
品番
CL511-32
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
非常出口への誘導に適しています。
用途
非常出口の誘導に。
トラスコ品番
623-6579
縦(mm)
100
横(mm)
100
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
表示内容
非常口