フラット型防水LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75381024 品番 NLW80C-DC-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

大型機械用の機内照明として開発したNLWシリーズ。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。

寸法(mm)490×105×27.5 消費電力(W)56 全光束(Lm)5200 照度(Lx)4150 電源(V)DC24 電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする