筒型防水LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75381067 品番NLM10SG-AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)9 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)950 電源コード(m)3 電源(V)AC100〜240 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×310 照度(Lx)250 色温度(K)5700

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする