光
光の 樹脂素材
光の アクリル
光の アクリル樹脂板・シート
サインプレート コミックプレート CM1510
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75381087
品番
CM1510-4
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
224-6104
材質
アクリルマット
厚さ(mm)
2
色
白
取付
くさり付
タイプ
くさり付
縦(mm)
100
横(mm)
150
表示内容
赤ちゃん就寝中お静かに(黄文字)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長